※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの その他金型用部品
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344010
品番
7995.015.049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。
付属品
クランプ 2個、M6x16 2個、M6x55 1個
材質(本体)
16MnCr5
寸法L1(mm)
49.5
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)
22.5
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
51.5
寸法d1(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
150
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62〜64、【ブッシュ】62〜64
寸法d3(Φmm)
28
寸法d4(Φmm)
52
寸法L5(mm)
〜14
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【動的】1400 N、【静的】4700 N
寸法a1(Φmm)
69
寸法d5(Φmm)
36
寸法d7(Φmm)
6.8
硬度(本体)
61〜63(HRC)
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。