※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの その他金型用部品
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344019
品番
7995.025.054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
用途
高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。
付属品
クランプ 2個、M6x16 2個、M8x60 1個
材質(本体)
16MnCr5
寸法L1(mm)
54
材質(ローラー部)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L2(mm)
27
寸法L3(mm)
12
寸法L4(mm)
55.5
寸法d1(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
150
許容差
【はめあい穴】ISO H5(H6)
硬度HRC
【ローラー】62〜64、【ブッシュ】62〜64
寸法d3(Φmm)
40
寸法d4(Φmm)
64
寸法L5(mm)
〜18
材質(ブッシュ)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容過負荷
【動的】2150 N、【静的】10800 N
寸法a1(Φmm)
81
寸法d5(Φmm)
48
寸法d7(Φmm)
8.5
硬度(本体)
61〜63(HRC)
注意
※ピンとブッシュの組み換えはしないでください(特注対応を除く)。定期的なグリスアップが必要です。