※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/4
注文コード
46344042
品番
KHA08-020CE
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.025
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20~300
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
14
適合管外径(Φmm)
8
接続ねじ種類
R