曜日別特売
KHA10-020CE KHA アダプタ イハラサイエンス 46344067

 

KHA10-020CE KHA アダプタ イハラサイエンス 46344067
KHA10-020CE KHA アダプタ イハラサイエンス 46344067

KHA アダプタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)10管接続口径R1/4注文コード46344067品番KHA10-020CE
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質炭素鋼質量(kg)0.026寸法ミリサイズ管接続口径R1/4温度範囲(℃)-20~300形状アダプタ定格圧力(MPa)14適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする