※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
管接続口径
R1/4
注文コード
46344076
品番
KHA10-020E
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.026
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20~250
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
40
適合管外径(Φmm)
10
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R