※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7989.010.016 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ アガトン 46344080 7989.010.016 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ アガトン 46344080

射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46344080 品番7989.010.016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。

用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。 付属品M4x8 2個 寸法L2(mm)16 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)14 許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5 硬度HRC【ブッシュ】62〜64 寸法d3(Φmm)20 寸法d4(Φmm)25.5 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※7980・7981用のブッシュのみとなります。ピン、またはピンとブッシュのセットは7980/7981シリーズを参照してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする