※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの その他金型用部品
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344098
品番
6701.015.102.085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品
フレキシブルカラー1個
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【d8】Φ35
寸法L1(mm)
187
寸法L2(mm)
102
寸法L3(mm)
27,36,46,56,66,76
寸法L4(mm)
85
寸法d1(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC
62〜64
寸法d3(Φmm)
30
寸法L6(mm)
27-46
寸法L8(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応