イハラサイエンス
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10.5
管接続口径
R1/4
注文コード
46344103
品番
KHA11-020N
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.027
寸法
インチサイズ
管接続口径
R1/4
温度範囲(℃)
-20~250
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
50
適合管外径(Φmm)
10.5
適合管外径(インチ)
1/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R