曜日別特売
KHA13-030N KHA アダプタ イハラサイエンス 46344155

 

KHA13-030N KHA アダプタ イハラサイエンス 46344155
KHA13-030N KHA アダプタ イハラサイエンス 46344155

KHA アダプタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)13.8管接続口径R3/8注文コード46344155品番KHA13-030N
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
質量(kg)0.046寸法インチサイズ管接続口径R3/8温度範囲(℃)-20~250形状アダプタ定格圧力(MPa)50適合管外径(Φmm)13.8適合管外径(インチ)1/4スリーブタイプエンベロープなし接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする