曜日別特売
KHA15-030E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344164

 

KHA15-030E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344164
KHA15-030E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344164

KHA アダプタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)15管接続口径R3/8注文コード46344164品番KHA15-030E
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
質量(kg)0.058寸法ミリサイズ管接続口径R3/8温度範囲(℃)-20~250形状アダプタ定格圧力(MPa)40適合管外径(Φmm)15スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする