※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6701.032.171.108 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン 46344195 6701.032.171.108 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン 46344195

射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46344195 品番 6701.032.171.108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。 付属品フレキシブルカラー1個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法(mm)【d8】Φ59 寸法L1(mm)279 寸法L2(mm)171 寸法L3(mm)36,46,56,66,76,86,96 寸法L4(mm)108 寸法d1(Φmm)32 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62〜64 寸法d3(Φmm)54 寸法L6(mm)66-76 寸法L8(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする