イハラサイエンス
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
17.3
管接続口径
R1/2
注文コード
46344216
品番
KHA17-040N
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.08
寸法
インチサイズ
管接続口径
R1/2
温度範囲(℃)
-20~250
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
40
適合管外径(Φmm)
17.3
適合管外径(インチ)
3/8
スリーブタイプ
エンベロープなし
接続ねじ種類
R