曜日別特売
KHA18-040E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHA18-040E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344225
KHA18-040E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344225

KHA アダプタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)18管接続口径R1/2注文コード46344225品番KHA18-040E
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
質量(kg)0.076寸法ミリサイズ管接続口径R1/2温度範囲(℃)-20~250形状アダプタ定格圧力(MPa)31適合管外径(Φmm)18スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする