イハラサイエンス
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
20
管接続口径
R3/4
注文コード
46344234
品番
KHA20-060CE
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.128
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R3/4
温度範囲(℃)
-20~300
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
14
適合管外径(Φmm)
20
接続ねじ種類
R