※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
アガトンの 金型用部品、位置決め部品
アガトンの その他金型用部品
射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46344247
品番
7231.025.095.086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
用途
高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。
付属品
フレキシブルカラー1個
寸法(mm)
【d8】Φ47
材質(本体)
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法L1(mm)
95
寸法L2(mm)
53~86
寸法L3(mm)
27,36,46,56,66,76,86
寸法d1(Φmm)
25
耐熱温度(℃)
170
許容差
【はめあい穴】ISO H5
寸法f(mm)
max 0.2
寸法d3(Φmm)
42
寸法L5(mm)
max 67
材質(リテーナー)
真鍮(C3603相当)
寸法L8(mm)
6
耐荷重(N)
【C】2400、【C0】(MAXP)5800、【C0】(L2MAX)8700
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(本体)
62〜64(HRC)