※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7231.032.108.100 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ アガトン 46344256 7231.032.108.100 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ アガトン 46344256

射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46344256 品番 7231.032.108.100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。

用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。 付属品フレキシブルカラー1個 寸法(mm)【d8】Φ59 材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)68~100 寸法L3(mm)36,46,56,66,76,86,96 寸法d1(Φmm)32 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5 寸法f(mm)max 0.2 寸法d3(Φmm)54 寸法L5(mm)max 78 材質(リテーナー)真鍮(C3603相当) 寸法L8(mm)10 耐荷重(N)【C】3650、【C0】(MAXP)11000、【C0】(L2MAX)13200 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(本体)62〜64(HRC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする