イハラサイエンス
KHA アダプタ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
28
管接続口径
R1
注文コード
46344322
品番
KHA28-080E
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.26
寸法
ミリサイズ
管接続口径
R1
温度範囲(℃)
-20~250
形状
アダプタ
定格圧力(MPa)
28
適合管外径(Φmm)
28
スリーブタイプ
エンベロープ付
接続ねじ種類
R