曜日別特売
KHA30-100E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344347

 

KHA30-100E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344347
KHA30-100E KHA アダプタ イハラサイエンス 46344347

KHA アダプタ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)30管接続口径R1 1/4注文コード46344347品番KHA30-100E
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
質量(kg)0.442寸法ミリサイズ管接続口径R1 1/4温度範囲(℃)-20~250形状アダプタ定格圧力(MPa)28適合管外径(Φmm)30スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする