※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7285.025.076 ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン 46344421 7285.025.076 ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン 46344421

ストリッパプレート用抜け止めブッシュ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46344421 品番7285.025.076
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
用途3枚構造の射出成形金型。 付属品軸用サークリップリング1個 寸法(mm)【Bd1】Φ25、【Bd2】Φ31、【Bd3】Φ30、【Bd4】Φ40.5、【Bd5】Φ47、【Bd6】Φ56、【BL1】76、【BL2】67、【BL3】6、【BL4】63、【BL5 max HUB】61、【BL6】3.8 材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 固定方法軽圧入または中間ばめ 許容差【はめあい穴】ISO JS4 硬度HRC【ブッシュ】62〜64 互換性【リテーナー】7631.025.067 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リテーナは別途用意が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする