※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BT-12 プレーン鏡止 BT-12 シロクマ 46345735 BT-12 プレーン鏡止 BT-12 シロクマ 46345735

プレーン鏡止 BT-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46345735 品番BT-12
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
材質真鍮 寸法(mm)22 クローム 奥行(mm)8 寸法(Φ)22 サイズ(mm)【付属ビス】3.8×32、6×30ナイロンプラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする