※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-11 洋額吊 CB-11 シロクマ 46346320 CB-11 洋額吊 CB-11 シロクマ 46346320

洋額吊 CB-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346320 品番 CB-11
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
付属品PCプラグ6×25 材質真鍮 ホワイトブロンズ サイズ 高さ(mm)13 耐荷重(kg)15 寸法D(Φmm)12 寸法H1(mm)7 サイズ(mm)【木ネジ】3.5×25
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする