※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
洋額吊 CB-11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346329
品番
CB-11
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
付属品
PCプラグ6×25
材質
真鍮
色
ホワイトブロンズ
サイズ
大
高さ(mm)
13
耐荷重(kg)
20
寸法D(Φmm)
20
寸法H1(mm)
7
サイズ(mm)
【木ネジ】3.8×32
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。