※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-15 三連丸棒フック CB-15 シロクマ 46346469 CB-15 三連丸棒フック CB-15 シロクマ 46346469

三連丸棒フック CB-15

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346469 品番 CB-15
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質真鍮 幅(mm)320 クローム 高さ(mm)42.5 奥行(mm)55 耐荷重(kg)15 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする