※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-27 二連丸棒フック CB-27 シロクマ 46346539 CB-27 二連丸棒フック CB-27 シロクマ 46346539

二連丸棒フック CB-27

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346539 品番 CB-27
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質真鍮 寸法H(mm)42.5 耐荷重(kg)15 寸法D(mm)55 寸法W(mm)160 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする