曜日別特売
KLE10-020CE KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート) イハラサイエンス 46346562

 

KLE10-020CE KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート) イハラサイエンス 46346562
KLE10-020CE KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート) イハラサイエンス 46346562

KLE ホース接続ユニオンエルボ(めすシート)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
管接続口径G1/4
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード46346562品番KLE10-020CE
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質炭素鋼形状エルボ質量(kg)0.048定格圧力(MPa)14管接続口径G1/4温度範囲(℃)-20~300適合管外径(Φmm)10接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする