※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-28 レジーナフック CB-28 シロクマ 46346566 CB-28 レジーナフック CB-28 シロクマ 46346566

レジーナフック CB-28

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346566 品番 CB-28
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質真鍮 寸法H(mm)52 耐荷重(kg)25 寸法D(mm)61 仕上クローム・金 寸法W(Φmm)49 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする