※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
レジーナフック CB-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346575
品番
CB-28
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法H(mm)
52
耐荷重(kg)
25
寸法D(mm)
61
仕上
金・黒ニッケル
寸法W(Φmm)
49
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×20