※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ロブフックA形 CB-35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346627
品番
CB-35
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
15
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25、PCプラグ6×25
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。