※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-37 丸棒スリッパ掛 CB-37 シロクマ 46346670 CB-37 丸棒スリッパ掛 CB-37 シロクマ 46346670 CB-37 丸棒スリッパ掛 CB-37 シロクマ 46346670

丸棒スリッパ掛 CB-37

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上クローム 注文コード46346670 品番CB-37
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ロッカー等に最適です。

材質真鍮 全長(mm)205 サイズ205 寸法D(mm)49 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする