※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
丸棒スリッパ掛 CB-37
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
金
注文コード
46346679
品番
CB-37
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロッカー等に最適です。
材質
真鍮
全長(mm)
205
サイズ
205
寸法D(mm)
49
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16