※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-44 ラバトリーフックB形 CB-44 シロクマ 46346749 CB-44 ラバトリーフックB形 CB-44 シロクマ 46346749 CB-44 ラバトリーフックB形 CB-44 シロクマ 46346749

ラバトリーフックB形 CB-44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46346749 品番CB-44
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。

材質真鍮+ウレタン サイズ60 耐荷重(kg)12 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする