※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-2 三連キノコフック CW-2 シロクマ 46346855 CW-2 三連キノコフック CW-2 シロクマ 46346855

三連キノコフック CW-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346855 品番 CW-2
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質積層 ダークブラウン 耐荷重(kg)3 仕上ダークブラウン サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする