※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
新コート掛 CZ-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46346907
品番
CZ-15
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
10
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16