※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
丸座帽子掛 CZ-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ホワイトブロンズ
注文コード
46346916
品番
CZ-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
大
耐荷重(kg)
【上】3【下】5
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×20
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。