※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZ-2 丸座帽子掛 CZ-2 シロクマ 46346925 CZ-2 丸座帽子掛 CZ-2 シロクマ 46346925

丸座帽子掛 CZ-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上GB 注文コード46346925 品番CZ-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金 サイズ 耐荷重(kg)【上】3【下】5 仕上GB サイズ(mm)【付属ビス】3.1×20 容量(GB)大 GB
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする