※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
マーガレット帽子掛 CZ-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
金
注文コード
46346941
品番
CZ-4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
色
金
寸法H(mm)
70
耐荷重(kg)
【上】10【下】10
寸法D(mm)
55
仕上
金
寸法W(Φmm)
60
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。