※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZ-5 マーガレットフック CZ-5 シロクマ 46346959 CZ-5 マーガレットフック CZ-5 シロクマ 46346959

マーガレットフック CZ-5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346959 品番 CZ-5
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質亜鉛合金 耐荷重(kg)5 寸法D(mm)52 仕上 寸法H(Φmm)60 寸法W(Φmm)60 サイズ(mm)【付属ビス】2.7×20
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする