※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
マーガレットフック CZ-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346968
品番
CZ-5
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
耐荷重(kg)
5
寸法D(mm)
52
仕上
GB
寸法H(Φmm)
60
寸法W(Φmm)
60
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20
容量(GB)
GB
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。