※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CZ-7 マーチン房掛 CZ-7 シロクマ 46346977 CZ-7 マーチン房掛 CZ-7 シロクマ 46346977

マーチン房掛 CZ-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46346977 品番 CZ-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229円となります。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質亜鉛合金 寸法H(mm)65 耐荷重(kg)10 寸法D(mm)20 寸法W(mm)15 仕上GB サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16 容量(GB)GB
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする