※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
マーチン房掛 CZ-7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46346986
品番
CZ-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289円となります。
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
色
ブラウン
寸法H(mm)
65
耐荷重(kg)
10
寸法D(mm)
20
寸法W(mm)
15
仕上
ブラウン
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。