※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46347011 G-3 ラジアルフック G-3 シロクマ 46347011

ラジアルフック G-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)5 注文コード46347011 品番G-3
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ 寸法H(mm)55 耐荷重(kg)5 寸法D1(Φmm)45 寸法D2(Φmm)25 寸法D3(Φmm)15 ねじサイズ【木ネジ】4.5×32
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする