※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
半月ボックス掛棒 NH-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46347135
品番
NH-12
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
用途
ネクタイ掛、小物入として。
材質
自然木+真鍮
色
【木部】ミディアムオーク
サイズ
170
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
78
寸法W(mm)
170
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】2.7×20