※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-2 マンボウ二段掛棒 NH-2 シロクマ 46347187 NH-2 マンボウ二段掛棒 NH-2 シロクマ 46347187

マンボウ二段掛棒 NH-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46347187 品番 NH-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質真鍮 サイズ400 寸法H(mm)40 寸法D(mm)37 寸法W(mm)414 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする