※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA-3 ラジアル戸当り床付 RA-3 シロクマ 46347266 RA-3 ラジアル戸当り床付 RA-3 シロクマ 46347266

ラジアル戸当り床付 RA-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46347266 品番 RA-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用) 材質アルミ+軟質樹脂 サイズ45 仕上ブラック
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C10-60オールアンカー 下穴Φ10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする