※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-11 ポーチ戸当り RB-11 シロクマ 46347379 RB-11 ポーチ戸当り RB-11 シロクマ 46347379

ポーチ戸当り RB-11

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ホワイトブロンズ サイズ85 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32 注文コード46347379 品番RB-11
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕上・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+軟質樹脂 サイズ85 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする