※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
フック付戸当り RB-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
金
サイズ
100
サイズ(mm)
【付属ビス】5.8×32
注文コード
46347388
品番
RB-12
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+ゴム
サイズ
100
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】5.8×32