※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-12 フック付戸当り RB-12 シロクマ 46347406 RB-12 フック付戸当り RB-12 シロクマ 46347406

フック付戸当り RB-12

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上 サイズ75 サイズ(mm)【付属ビス】5.8×32 注文コード46347406 品番RB-12
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕上・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ75 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】5.8×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする