※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-18 モナリザ戸当り RB-18 シロクマ 46347449 RB-18 モナリザ戸当り RB-18 シロクマ 46347449

モナリザ戸当り RB-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ホワイトブロンズ 注文コード46347449 品番RB-18
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕上3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ90 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする