※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-2 円筒戸当り RB-2 シロクマ 46347458 RB-2 円筒戸当り RB-2 シロクマ 46347458

円筒戸当り RB-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ホワイトブロンズ 注文コード46347458 品番RB-2
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮+ゴム サイズ100 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする