※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ラジアル戸当り床付 RB-38
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46347756
品番
RB-38
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
黒ゴム仕様
付属品
C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべ6×40 木ネジ(木質用)
材質
真鍮+軟質樹脂
色
【ゴム】黒
サイズ
45
仕上
金
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C8-50オールアンカー 下穴Φ8.5